SKF

SKF Kugellager 61905-2RS1/C3

  • ERIKS:14424309
  • Hersteller:61905-2RS1/C3
Image 1
ÜberblickDieses einreihige Rillenkugellager ist mit beidseitig integrierten Dichtungen ausgestattet und bietet eine robuste Leistung bei radialen und axialen Belastungen. Es zeichnet sich durch geringe Reibung und niedrige Vibrationen aus und unterstützt hohe Drehzahlen. Das Lager besteht aus Wälzlagerstahl und ist werkseitig mit Fett vorgefettet, wodurch der Wartungsaufwand reduziert wird. Sein vielseitiges Design und die Kontaktdichtung schützen vor Verunreinigungen und Schmierstoffaustritt. Funktionen
  • Kontaktdichtungen halten das Schmiermittel zurück und verhindern das Eindringen von Verunreinigungen, was eine längere Lebensdauer gewährleistet
  • Geringe Reibung und Vibration ermöglichen einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb für eine verbesserte Maschinenleistung
  • Blechkäfig sorgt für eine stabile Kugelführung und verringert Verschleiß sowie Wartungsaufwand
  • Fettschmierung ermöglicht einen zuverlässigen Betrieb bei minimalem Nachschmierbedarf
  • Eignet sich für sowohl radiale als auch axiale Belastungen und ermöglicht vielseitige Installationsoptionen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit kompakten Elektromotoren in leichten Industrieanlagen
  • Ideal für kleine Pumpen, die eine hohe Drehzahl und Zuverlässigkeit erfordern
  • Kompatibel mit Getrieben und Antrieben in Automatisierungssystemen
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
619
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
9 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
7.02 kN
Statische Belastung
4.3 kN
Grenzdrehzahl
10000 rpm
Gewicht
0.0432 kg
Gewicht
0.095 lb