SKF

SKF Kompaktes Stehlager für Anwendungen mit leichten Lasten.

  • ERIKS:14622115
  • Hersteller:UCPA 204/H
Image 1
ÜberblickDiese Stehlagereinheit mit kurzem Sockel verfügt über einen verlängerten Innenring mit Stellschraubensicherung. Die Einheit ist montagefertig und für gleichbleibende oder wechselnde Drehrichtung geeignet. Das Gehäuse aus Gusseisen und der Lagereinsatz aus Wälzlagerstahl entsprechen den japanischen Industriestandards. Das Design ist für den Einsatz bei begrenztem Platz optimiert. Funktionen
  • Die Madenschraubensicherung ermöglicht eine schnelle Wellenmontage und verkürzt die Installationszeit
  • Verlängerter Innenring minimiert Wellenversatz und erhöht die Betriebssicherheit
  • Das abgedichtete und geschmierte Lagerdesign schützt vor Verunreinigungen und verringert die Wartungshäufigkeit
  • Gehäuse aus Gusseisen bietet stabile Unterstützung in anspruchsvollen Industrieumgebungen
  • Gewindebohrungen ermöglichen eine sichere Befestigung und vereinfachen den Austausch von Einheiten
Anwendung und Nutzung
  • Ideal für Förderanlagen mit konstanter oder wechselnder Wellenrotation
  • Verwendet mit kompakten Maschinen, die eine kurze Grundfläche benötigen
  • Kompatibel mit Geräten, die nach japanischen Industriestandards gefertigt wurden
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
UCPA
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Unbeschichtet
Wellendurchmesser
20 mm
Höhe
30.2 mm
Breite
34 mm
Höhe Achse
30.2 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Gusseisen-Gehäuse