Eriks
SKF

SKF Koffer vorne TKSA 41

  • ERIKS:14009525
  • Hersteller:TKSA 41-CC
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 257.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 278.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TKSA
Typ
Tool Case (Empty) With Inlay
Gewicht
2.06 kg
Breite
110 mm
Breite
4.3 in
Höhe
360 mm
Höhe
14.2 in
Länge
530 mm
Länge
20.9 in