Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Typ | Sprocket-B |
Typ | Kettenrad-B |
Anzahl Zähne | 57 |
Teilung | 38.1 mm |
Lochkreis | 691.62 mm |
Innendurchmesser | 35 mm |
Größte Bohrung | 88.9 mm |
Mit Bohrung | Ja |
Taper Lock | 3535 |
Nabendurchmesser | 165.1 mm |
Breite gesamt | 88.9 mm |
Material | Stahl |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 71.5 kg |
L | 89 mm |
B | 88.9 mm |
D | 691.62 mm |