Eriks
SKF

SKF Kettenöl LFFT 220 Lebensmittelverträglich 5l

  • ERIKS:13378582
  • Hersteller:LFFT 220/5
Image 1
Das für hohe Temperaturen geeignete Kettenöl LFFT 220 kommt hauptsächlich in den Öfen von Bäckereien oder anderen Geräten zum Einsatz, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind. Aufgrund seiner Formel und Synthetikbasis zeichnet es sich durch ausgezeichnete Verschleissfestigkeit und geringe Verdampfungsverluste bei hohen Temperaturen sowie eine hervorragende Oxidationsbeständigkeit aus.

Einsatzbereiche
Förderketten, Antriebsketten, Hubketten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 313.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 339.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Verpackung
Kanister
Inhalt
5 l
Viskosität
220 mm²/s
Farbe
Gelb