CHF 168.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 181.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | SPB |
Typ | Wedge belt pulleys |
Lochkreisdurchmesser | 224 mm |
Anzahl Rillen | 6 |
Außendurchmesser | 231 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 120 mm |
Größte Bohrung | 90 mm |
L | 89 mm |