SKF

SKF Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 33122/DF

  • ERIKS:13305609
  • Hersteller:33122/DF
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 923.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 997.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
331
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser Außenring
180 mm
Breite gesamt
116.96 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein