CHF 4'679.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'058.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 322 |
Montage Typ | Zusammengepasst |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser Außenring | 270 mm |
Breite gesamt | 154 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 1341 kN |
Statische Belastung | 2280 kN |
Referenzdrehzahl | 1400 rpm |
Grenzdrehzahl | 2400 rpm |