SKF

SKF Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 32226/DF

  • ERIKS:13643368
  • Hersteller:32226/DF
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'243.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'506.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
322
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser Außenring
230 mm
Breite gesamt
135.5 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
1012 kN
Statische Belastung
1660 kN
Referenzdrehzahl
1600 rpm
Grenzdrehzahl
2800 rpm