SKF

SKF Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 32224/DF

  • ERIKS:13535730
  • Hersteller:32224/DF
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'016.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'260.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
322
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser Außenring
215 mm
Breite gesamt
123 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
983 kN
Statische Belastung
1400 kN
Referenzdrehzahl
2000 rpm
Grenzdrehzahl
3000 rpm