SKF

SKF Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 32222/DF

  • ERIKS:13457760
  • Hersteller:32222/DF
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'888.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'041.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
322
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser Außenring
200 mm
Breite gesamt
112 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
842 kN
Statische Belastung
1140 kN
Referenzdrehzahl
2200 rpm
Grenzdrehzahl
3200 rpm