CHF 4'816.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'206.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 320 |
Montage Typ | Zusammengepasst |
Innendurchmesser | 240 mm |
Außendurchmesser Außenring | 360 mm |
Breite gesamt | 152 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 1695 kN |
Statische Belastung | 3550 kN |
Referenzdrehzahl | 950 rpm |
Grenzdrehzahl | 1600 rpm |