SKF

SKF Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 32044 X/DF

  • ERIKS:11615250
  • Hersteller:32044 X/DF
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'309.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'658.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
320
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
220 mm
Außendurchmesser Außenring
340 mm
Breite gesamt
152 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
1637 kN
Statische Belastung
3350 kN
Referenzdrehzahl
1000 rpm
Grenzdrehzahl
1700 rpm