SKF

SKF Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 32038 X/DF

  • ERIKS:23225763
  • Hersteller:32038 X/DF
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'912.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'229.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
320
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
190 mm
Außendurchmesser Außenring
290 mm
Breite gesamt
128 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
1381 kN
Statische Belastung
2400 kN
Referenzdrehzahl
1300 rpm
Grenzdrehzahl
2000 rpm