CHF 3'487.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'769.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 320 |
Montage Typ | Zusammengepasst |
Innendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser Außenring | 280 mm |
Breite gesamt | 128 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 1360 kN |
Statische Belastung | 2320 kN |
Referenzdrehzahl | 1400 rpm |
Grenzdrehzahl | 2200 rpm |