CHF 2'775.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'000.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 320 |
Montage Typ | Zusammengepasst |
Innendurchmesser | 160 mm |
Außendurchmesser Außenring | 240 mm |
Breite gesamt | 102 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 912 kN |
Statische Belastung | 1560 kN |
Referenzdrehzahl | 1600 rpm |
Grenzdrehzahl | 2400 rpm |