CHF 1'736.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'876.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 320 |
Montage Typ | Zusammengepasst |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser Außenring | 210 mm |
Breite gesamt | 90 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 692 kN |
Statische Belastung | 1160 kN |
Referenzdrehzahl | 1900 rpm |
Grenzdrehzahl | 2800 rpm |