CHF 923.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 998.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 320 |
Montage Typ | Zusammengepasst |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser Außenring | 180 mm |
Breite gesamt | 76 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 513 kN |
Statische Belastung | 830 kN |
Referenzdrehzahl | 2200 rpm |
Grenzdrehzahl | 3400 rpm |