SKF

SKF Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 32018 X/DF

  • ERIKS:13529556
  • Hersteller:32018 X/DF
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 757.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
320
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser Außenring
140 mm
Breite gesamt
64 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
356 kN
Statische Belastung
540 kN
Referenzdrehzahl
3000 rpm
Grenzdrehzahl
4300 rpm