CHF 548.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 593.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 320 |
Montage Typ | Zusammengepasst |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser Außenring | 130 mm |
Breite gesamt | 58 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 293 kN |
Statische Belastung | 450 kN |
Referenzdrehzahl | 3200 rpm |
Grenzdrehzahl | 4800 rpm |