CHF 527.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 570.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 320 |
Montage Typ | Zusammengepasst |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser Außenring | 125 mm |
Breite gesamt | 58 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 288 kN |
Statische Belastung | 430 kN |
Referenzdrehzahl | 3200 rpm |
Grenzdrehzahl | 5000 rpm |