CHF 5'722.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'186.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 313 |
Montage Typ | Zusammengepasst |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser Außenring | 320 mm |
Breite gesamt | 164 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 1427 kN |
Statische Belastung | 2040 kN |
Referenzdrehzahl | 1100 rpm |
Grenzdrehzahl | 2000 rpm |