CHF 1'722.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'861.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 313 |
Montage Typ | Zusammengepasst |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser Außenring | 280 mm |
Breite gesamt | 72 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 647 kN |
Statische Belastung | 780 kN |
Referenzdrehzahl | 1600 rpm |
Grenzdrehzahl | 2400 rpm |