CHF 4'502.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'867.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 313 |
Montage Typ | Zusammengepasst |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser Außenring | 260 mm |
Breite gesamt | 136 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 992 kN |
Statische Belastung | 1400 kN |
Referenzdrehzahl | 1400 rpm |
Grenzdrehzahl | 2400 rpm |