CHF 3'460.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'741.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 313 |
Montage Typ | Zusammengepasst |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser Außenring | 240 mm |
Breite gesamt | 126 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 841 kN |
Statische Belastung | 1160 kN |
Referenzdrehzahl | 1500 rpm |
Grenzdrehzahl | 2800 rpm |