SKF

SKF Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 31320 X

  • ERIKS:13457746
  • Hersteller:31320 X
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 876.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 947.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
313
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser Außenring
215 mm
Breite gesamt
56.5 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
399 kN
Statische Belastung
465 kN
Referenzdrehzahl
2200 rpm
Grenzdrehzahl
3000 rpm
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 31320X

  • ERIKS:12719711
  • Manufacturer:190036153

CHF 661.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 715.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026