SKF

SKF Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 31319/DF

  • ERIKS:13457745
  • Hersteller:31319/DF
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'238.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'419.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
313
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser Außenring
200 mm
Breite gesamt
99 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
539 kN
Statische Belastung
710 kN
Referenzdrehzahl
1800 rpm
Grenzdrehzahl
3400 rpm
Alternativen

CHF 1'402.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'516.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026