SKF

SKF Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 31317/DF

  • ERIKS:13701181
  • Hersteller:31317/DF
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 809.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 875.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
313
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser Außenring
180 mm
Breite gesamt
89 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
510 kN
Statische Belastung
570 kN
Referenzdrehzahl
2200 rpm
Grenzdrehzahl
3800 rpm