Eriks
SKF

SKF Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 31316 J1/QCL7ADF

  • ERIKS:11615243
  • Hersteller:31316 J1/QCL7ADF
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'418.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'533.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
313
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser Außenring
170 mm
Breite gesamt
85 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein