CHF 874.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 945.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 313 |
Montage Typ | Zusammengepasst |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser Außenring | 160 mm |
Breite gesamt | 80 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 438 kN |
Statische Belastung | 490 kN |
Referenzdrehzahl | 2400 rpm |
Grenzdrehzahl | 4300 rpm |