CHF 302.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 326.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 313 |
Montage Typ | Zusammengepasst |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser Außenring | 80 mm |
Breite gesamt | 46.78 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |