SKF

SKF Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 30220/DF

  • ERIKS:13701221
  • Hersteller:30220/DF
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'266.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'369.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
302
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser Außenring
180 mm
Breite gesamt
74 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
521 kN
Statische Belastung
640 kN
Referenzdrehzahl
2400 rpm
Grenzdrehzahl
3600 rpm