CHF 25.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Montage Typ | Kegel |
Innendurchmesser | 41.275 mm |
Breite Innenring | 20.758 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
CHF 26.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026