CHF 28.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Montage Typ | Kegel |
Innendurchmesser | 50.8 mm |
Breite Innenring | 23.656 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
CHF 31.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026