SKF

SKF Kegelrollenlager-Außenring 39520/Q

  • ERIKS:23757200
  • Hersteller:39520/Q
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Montage Typ
Außenring
Außendurchmesser Außenring
112.712 mm
Breite Außenring
23.812 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Alternativen
Product Image

TIMKEN Kegelrollenlager-Aussenring 39520

  • ERIKS:23787430
  • Manufacturer:39520

CHF 37.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026