SKF

SKF Kabel CMSS 943-LCI-SY-10M

  • ERIKS:14670124
  • Hersteller:CMSS 943-LCI-SY-10M
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 78.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 84.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
CMSS 943-LCI-SY
Typ
Three Pin Cable And Connector Assembly
Modell
NEDY-L2R1-V1-M8G3-U-0.3L-M8G4-2.5R
Mit Steckverbinder
Ja
Anzahl Pole
3-polig
Kabellänge
10 m