CHF 229.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 247.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | CMSS 943-LCI-SY |
Typ | Three Pin Cable and Connector Assembly |
Modell | NEDY-L2R1-V1-A1W4L-U-0.3L-M8G4-2.5R |
Ausführung | UL Steckverbinder |
Mit Steckverbinder | Ja |
Anzahl Pole | 3-polig |
Kabellänge | 5 m |