Eriks
SKF

SKF Kabel CMSS 942-SY-150

  • ERIKS:14233482
  • Hersteller:CMSS 942-SY-150
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 889.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 961.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
CMSS 942-SY
Typ
Single Shielded
Modell
ZKA-160640-3500
Ausführung
Schuko Steckverbinder
Anzahl Pole
2-polig
Kabellänge
150 m
Material Kabelmantel
PUR