SKF

SKF Kabel CMSS 942-LCI-SY-20M

  • ERIKS:14317096
  • Hersteller:CMSS 942-LCI-SY-20M
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 99.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 107.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
CMSS 942-LCI-SY-20M
Typ
2-Wire Cable and Connector Assembly
Befestigungsart
Festring
Ausführung der Schnittstelle
2-poliger Steckverbinder
Schutzart (IP)
IP68