Eriks
SKF

SKF JM 738249/210, Kegelrollenlager, 190 mm ID, 260 mm OD Tasse, 46 mm WD, 1.81" WD

  • ERIKS:23766186
  • Hersteller:JM 738249/210
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 416.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 450.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
JM
Typ
Tapered roller bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
190 mm
Innendurchmesser
7.4803 in
Außendurchmesser Außenring
260 mm
Außendurchmesser Außenring
10.24 in
Breite Außenring
36.5 mm
Breite Außenring
1.44 in
Breite Innenring
44 mm
Breite Innenring
1.7323 in
Breite gesamt
46 mm
Breite gesamt
1.811 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
443 kN
Statische Belastung
765 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
72 kN
Referenzdrehzahl
1800 rpm
Grenzdrehzahl
2200 rpm
Gewicht
15.7 lb
Gewicht
7.1 kg