Eriks
SKF

SKF JM 714249/210, Kegelrollenlager, 75 mm ID, 120 mm OD Tasse, 31 mm WD, 1.22" WD

  • ERIKS:13635845
  • Hersteller:JM 714249/210
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 155.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 168.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
JM
Typ
Tapered roller bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
75 mm
Innendurchmesser
2.9528 in
Außendurchmesser Außenring
120 mm
Außendurchmesser Außenring
4.7244 in
Breite Außenring
25 mm
Breite Außenring
0.9843 in
Breite Innenring
29.5 mm
Breite Innenring
1.1614 in
Breite gesamt
31 mm
Breite gesamt
1.2205 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
170 kN
Statische Belastung
216 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
25 kN
Referenzdrehzahl
4300 rpm
Grenzdrehzahl
5300 rpm
Gewicht
1.31 kg
Gewicht
2.89 lb
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager JM714249/JM714210

  • ERIKS:11502940
  • Manufacturer:100074558

CHF 176.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 190.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026