Eriks
SKF

SKF JM 205149/110, Kegelrollenlager, 50 mm ID, 90 mm OD Tasse, 28 mm WD, 1.1" WD

  • ERIKS:23766175
  • Hersteller:JM 205149/110/Q
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 101.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 109.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
JM
Typ
Tapered roller bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
50 mm
Innendurchmesser
1.9685 in
Außendurchmesser Außenring
90 mm
Außendurchmesser Außenring
3.5433 in
Breite Außenring
23 mm
Breite Außenring
0.91 in
Breite Innenring
28 mm
Breite Innenring
1.1024 in
Breite gesamt
28 mm
Breite gesamt
1.1024 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
130 kN
Statische Belastung
140 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
16 kN
Referenzdrehzahl
6000 rpm
Grenzdrehzahl
7500 rpm
Gewicht
1.65 lb
Gewicht
0.75 kg
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager JM205149/JM205110

  • ERIKS:11441272
  • Manufacturer:100123174

CHF 115.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 125.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026