CHF 40.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 43.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | JM |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 74.54 mm |
Innendurchmesser | 2.9346 in |
Außendurchmesser Außenring | 90 mm |
Außendurchmesser Außenring | 3.5433 in |
Breite Außenring | 23 mm |
Breite Außenring | 0.9055 in |
Breite Innenring | 28 mm |
Breite Innenring | 1.1024 in |
Breite gesamt | 23 mm |
Breite gesamt | 0.9055 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 130 kN |
Statische Belastung | 140 kN |
Referenzdrehzahl | 6000 rpm |
Grenzdrehzahl | 7500 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |