Eriks
SKF

SKF JLM 104948 AA/910 AA, Kegelrollenlager, 50 mm ID, 82 mm OD Tasse, 21.5 mm WD, 0.85" WD

  • ERIKS:23766169
  • Hersteller:JLM 104948 AA/910 AA
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 72.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
JLM
Typ
Tapered roller bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
50 mm
Innendurchmesser
1.9685 in
Außendurchmesser Außenring
82 mm
Außendurchmesser Außenring
3.23 in
Breite Außenring
17 mm
Breite Außenring
0.67 in
Breite Innenring
21.5 mm
Breite Innenring
0.8465 in
Breite gesamt
21.5 mm
Breite gesamt
0.85 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
88.9 kN
Statische Belastung
100 kN
Referenzdrehzahl
6300 rpm
Grenzdrehzahl
8000 rpm
Gewicht
0.43 kg
Gewicht
0.95 lb