Eriks
SKF

SKF JLM 104910 AA, Kegelrollenlager, 70.595 mm ID, 82 mm OD Tasse, 17 mm WD, 0.64" WD

  • ERIKS:23766168
  • Hersteller:JLM 104910 AA
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
JLM
Typ
Tapered roller bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
70.595 mm
Außendurchmesser Außenring
82 mm
Außendurchmesser Außenring
3.23 in
Breite gesamt
17 mm
Breite gesamt
0.64 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Gewicht
0.28 lb
Gewicht
0.13 kg