CHF 42.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 45.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | JL |
Typ | Tapered roller bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 38 mm |
Innendurchmesser | 1.4961 in |
Außendurchmesser Außenring | 63 mm |
Außendurchmesser Außenring | 2.4803 in |
Breite Außenring | 13.5 mm |
Breite Außenring | 0.5315 in |
Breite Innenring | 17 mm |
Breite Innenring | 0.6693 in |
Breite gesamt | 17 mm |
Breite gesamt | 0.6693 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 45.7 kN |
Statische Belastung | 52 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 5.4 kN |
Referenzdrehzahl | 8500 rpm |
Grenzdrehzahl | 10000 rpm |
Gewicht | 0.21 kg |
Gewicht | 0.46 lb |