Eriks
SKF

SKF JL 69349 A/310, Kegelrollenlager, 38 mm ID, 63 mm OD Tasse, 17 mm WD, 0.67" WD

  • ERIKS:13701213
  • Hersteller:JL 69349 A/310
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
JL
Typ
Tapered roller bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
38 mm
Innendurchmesser
1.4961 in
Außendurchmesser Außenring
63 mm
Außendurchmesser Außenring
2.4803 in
Breite Außenring
13.5 mm
Breite Außenring
0.5315 in
Breite Innenring
17 mm
Breite Innenring
0.6693 in
Breite gesamt
17 mm
Breite gesamt
0.6693 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
45.7 kN
Statische Belastung
52 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
5.4 kN
Referenzdrehzahl
8500 rpm
Grenzdrehzahl
10000 rpm
Gewicht
0.46 lb
Gewicht
0.21 kg