CHF 1'723.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'863.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | LBC4 |
Typ | Four Row Cylindrical Roller Bearing |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 280 mm |
Außendurchmesser | 390 mm |
Breite | 220 mm |
Lagerluft | C4 |
Dynamische Belastung | 2800 kN |
Statische Belastung | 5000 kN |
Referenzdrehzahl | 1200 rpm |
Grenzdrehzahl | 1700 rpm |
Gewicht | 87.2 kg |
B | 220 mm |
d | 280 mm |
D | 390 mm |
Anzahl Reihen | Vierreihig |