CHF 11.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | IR..IS1 |
Innendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Breite | 10 mm |
mit Schmierbohrung | Ja |
CHF 8.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026