SKF

SKF Innenring mit Schmierbohrung IR 6X10X10 IS1

  • ERIKS:23766133
  • Hersteller:IR 6X10X10 IS1
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Nadellager-Innenringe sind auch lose lieferbar. Ihr Einsatz ist dort von Vorteil, wo Nadelkränze, Nadelhülsen oder Nadelbüchsen eingesetzt werden, die Welle aber nicht gehärtet und geschliffen werden kann. Nadellager-Innenringe stehen in zwei Ausführungen zur Verfügung: Innenringe der Reihe IR mit oder ohne Schmierbohrung und Innenringe der Reihe LR.

Innenringe der Reihe IR
  • sind Standardinnenringe für Nadellager
  • sind gehärtet und geschliffen
  • haben eine feinbearbeitete Laufbahn, die zu ihrem Ende hin mit Abschrägungen versehen ist
  • sind in einigen Größen mit Schmierloch erhältlich (Nachsetzzeichen IS1)
Innenringe der Reihe LR
  • sind aus Wälzlagerstahl gefertigt und gehärtet, Bohrung und Lauffläche sind geschliffen
  • sind an den Stirnseiten nicht geschliffen, die Kanten nur gebrochen
  • ergeben mit den LR Innenringen besonders preiswerte Lagerungen für Anwendungsfälle, bei denen größere Breiten- und Planlauftoleranzen von untergeordneter Bedeutung sind
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
IR..IS1
Innendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
10 mm
mit Schmierbohrung
Ja
Alternativen
Product Image

INA Innenring mit Schmierbohrung IR6X10X10-IS1-XL

  • ERIKS:24209998
  • Manufacturer:IR6X10X10-IS1-XL
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Kontaktieren Sie uns